› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Resistenza anticondensa ClimaSys 100W 12-24V con sonda termica PTC e montaggio guida DIN IP20

Cod. Rexel SLNSYCR100WU1C
Cod. Produttore NSYCR100WU1C
Cod. EAN 3606480152313

Informazioni principali

  • Potenza: 100W
  • Tensione ingresso: 12-24V CA/CC
  • Grado protezione: IP20
  • Classe isolamento: II
  • Materiale corpo: Alluminio estruso
  • Dimensioni (AxLxP): 150x60x90 mm
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Serie: ClimaSys CR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 100W, 12-24V. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70)°C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

150 mm

profondità

90 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

100 W

Potenza termica permanente a 10 °C

100 W

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

Serie

ClimaSys CR

Resistenza anticondensa ClimaSys 100W 12-24V con sonda termica PTC e montaggio guida DIN IP20