› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Igrotermostato elettronico 230V ClimaSys con display OLED sensore NTC opzionale IP20

Cod. Rexel SLNSYCCOHYT230V
Cod. Produttore NSYCCOHYT230VID
Cod. EAN 3606480152597

Informazioni principali

  • Serie: ClimaSys CC
  • Tensione ingresso: 24...30 V CA
  • Corrente max commutazione: 4 A 230 V CA
  • Intervallo temperatura: -40…80 °C
  • Intervallo umidità: 20…80 %
  • Display: Schermo OLED
  • Materiale: PC autoestinguente V0
  • Grado protezione: IP20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Igrotermostato elettronico ClimaSys CC. Tipo di display per schermata OLED. da 200V CA a 240 V CA. 85 x 56 x 44 mm Sensore esterno NTC opzionale. Collegamento elettrico mediante 8 connettori da 2,5 mm². Modalità di montaggio a vite o ritagliata. 2 funzione ventilazione/riscaldamento. Prodotto in PC. Grigio chiaro. UL94 autoestinguente (materiale V0), protezione IP20.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a morsetto

Tipologia

Igrostato

tensione nominale

240 V

con visualizzazione digitale

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura e contatto di chiusura

corrente nominale In

4 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

200 ... 240 V

Tensione nominale in AC 60 Hz

200 ... 240 V

Soglia di intervento regolabile umidità relativa dell'aria

20 ... 80 %

Campo di regolazione della temperatura

-40 ... 80 °C

Serie

ClimaSys CC

Igrotermostato elettronico 230V ClimaSys con display OLED sensore NTC opzionale IP20