Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMP2010L
Cod. Produttore
NSYMP2010L
Cod. EAN
3606480398452

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio robusta e versatile, ideale per armadi elettrici di grandi dimensioni.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla regolazione in profondità con passo di 25 mm
  • Materiale in acciaio zincato per una maggiore durabilità
  • Compatibile con armadi di 2000x1000 mm, riduce i tempi di adattamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura solida per una migliore protezione delle apparecchiature
  • Ottimizzazione dello spazio interno dell’armadio
  • Affidabilità a lungo termine con minori interventi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di una piastra di montaggio molto grande adatta per PanelSeT SFN e Spacial floor-standing electrical enclosure. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 2000 e 1000 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm.

larghezza

1000 mm

altezza

2000 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Spacial SF

Produttore

Piastra montaggio maggiorata acciaio zincato 2000x1000 mm per armadi elettrici Spacial SF