Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCR20WU1
Cod. Produttore
NSYCR20WU1
Cod. EAN
3606480152122

Informazioni di prodotto

Resistenza anticond. 20W 12-24V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 20W, 12-24V DC. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70)°C. Collegamento elettrico: 2 cavo da 0,75 mm². Lunghezza: 300 mm. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

20 W

tipo di tensione

DC

larghezza

38 mm

profondità

75 mm

tensione d’esercizio per DC

12 V

altezza

98 mm

Serie

ClimaSys_CR

Produttore

Resistenza anticondensa 20W 12-24V