›

Resistenza a filo 5W 82 ohm alta precisione per applicazioni elettriche durature

Cod. Rexel EA010606600
Cod. Produttore 010606600
Cod. EAN 8029564536086

Informazioni principali

  • Potenza: 5 W
  • Resistenza: 82 Ω
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Tensione max lavoro: 500 V
  • Sovraccarico max: 1000 V
  • Coefficiente temp.: ±350 PPM/°C
  • Dimensioni: 10x9x22 mm
  • Serie: 01/06000-00

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo da 5 watt con valore di 0,1 ohm, progettata per garantire affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una gestione precisa della potenza e una bassa resistenza elettrica, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni di carico elevate. La costruzione robusta e i materiali di qualità ne permettono un utilizzo duraturo e sicuro in vari ambiti dell’elettronica professionale. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 5 watt con valore di 82 ohm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e performanti. Questo resistore garantisce una gestione efficiente della potenza e stabilità nelle prestazioni, ideale per circuiti elettrici che necessitano di precisione e durata nel tempo. Realizzata con materiali di qualità, assicura una resistenza costante e una lunga vita operativa in diversi ambienti di utilizzo.
Resistenza a filo 5W 82 ohm alta precisione per applicazioni elettriche durature