›

Resistenza a filo 5W 56 ohm compatta alta affidabilità per impianti elettrici

Cod. Rexel EA010606400
Cod. Produttore 010606400
Cod. EAN 8029564536062

Informazioni principali

  • Potenza: 5 W
  • Resistenza: 56 Ω
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Serie: 01/06000-00
  • Dimensioni: 10x9x35 mm
  • Temperatura max: +275 °C
  • Tolleranza: ±5%
  • Max tensione lavoro: 500 V

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo con potenza nominale di 5 watt e valore di resistenza di 0,1 ohm. Progettata per garantire affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche, assicura una dissipazione efficiente del calore grazie alla sua struttura robusta. Ideale per circuiti che richiedono componenti di precisione con elevata capacità di carico. La sua costruzione consente un utilizzo duraturo in ambienti elettrici industriali e professionali. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 5 watt con valore di 56 ohm, progettata per garantire affidabilità e prestazioni stabili in applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una gestione efficiente della potenza, offrendo una resistenza precisa e duratura. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza al calore, rendendola adatta a diversi impieghi nel settore elettrico. La sua costruzione compatta facilita l'integrazione in vari dispositivi, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti.
Resistenza a filo 5W 56 ohm compatta alta affidabilità per impianti elettrici