›

Resistenza a filo 5W 470 ohm alta precisione per applicazioni elettriche professionali

Cod. Rexel EA010608600
Cod. Produttore 010608600
Cod. EAN 8029564536185

Informazioni principali

  • Potenza: 5 W
  • Resistenza: 470 Ω
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Tensione max lavoro: 500 V
  • Sovraccarico max: 1000 V
  • Dimensioni: 10x9x22 mm
  • Serie: 01/06000-00
  • Autoestinguenza: Sì

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo da 5 watt con valore di 470 ohm, progettata per garantire elevata precisione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente offre una robusta capacità di dissipazione del calore e stabilità nel tempo, ideale per circuiti che richiedono una resistenza costante e durevole. La sua costruzione consente un utilizzo sicuro in diverse condizioni operative, rendendola adatta a impieghi industriali e professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 5 watt con valore di 470 ohm, progettata per garantire affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una dissipazione di potenza moderata e resistenza precisa. La resistenza è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendola adatta a diversi impieghi nell'ambito dell'elettronica e dell'installazione elettrica.
Resistenza a filo 5W 470 ohm alta precisione per applicazioni elettriche professionali