›

Resistenza a filo 5W 4,7 ohm alta stabilità per applicazioni elettriche precise

Cod. Rexel EA010603600
Cod. Produttore 010603600
Cod. EAN 8029564535935

Informazioni principali

  • Potenza: 5 W
  • Valore resistenza: 4,7 Ω
  • Tensione max lavoro: 500 V
  • Tensione max sovraccarico: 1000 V
  • Tipo: Wire-wound
  • Serie: 01/06000-00
  • Temperatura max: 275 °C
  • Resistenza a umidità: ±(5,0% + 0,05Ω)

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo da 5 watt con valore di 4,7 ohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Questo componente offre una buona stabilità termica e una dissipazione efficiente del calore, ideale per circuiti che richiedono una gestione sicura della potenza. La struttura robusta assicura durata e performance costanti nel tempo, rendendola adatta a diversi utilizzi nell’ambito dell’elettronica e dell’installazione elettrica. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 5 watt con valore di 4,70 ohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una dissipazione di potenza moderata, offrendo stabilità e durata nel tempo. La resistenza si distingue per la sua costruzione robusta e la capacità di mantenere prestazioni costanti anche in condizioni operative variabili, rappresentando una soluzione efficiente per il controllo della corrente e la gestione della tensione in dispositivi elettrici.
Resistenza a filo 5W 4,7 ohm alta stabilità per applicazioni elettriche precise