›

Resistenza a filo 5W 33 ohm alta precisione per applicazioni elettriche affidabili

Cod. Rexel EA010605600
Cod. Produttore 010605600
Cod. EAN 8029564536031

Informazioni principali

  • Potenza: 5 W
  • Resistenza: 33 Ω
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Tensione max lavoro: 500 V
  • Sovraccarico max: 1.000 V
  • Coefficiente temp.: ±400 PPM/°C
  • Serie: 01/06000-00
  • Dimensioni: 10x9x22 mm

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo con potenza nominale di 5 watt e valore resistivo di 33 ohm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e affidabilità nelle prestazioni. Questo componente garantisce una dissipazione efficiente del calore e una lunga durata, rendendolo ideale per circuiti elettronici e sistemi elettrici che necessitano di una gestione precisa della corrente. La costruzione robusta assicura resistenza meccanica e stabilità dimensionale anche in condizioni operative impegnative. Descrizione del produttore: Resistenza a filo con potenza di 5 watt e valore di 33 ohm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e performanti. Questo componente garantisce stabilità e precisione nella gestione della corrente, ideale per circuiti che necessitano di controllo della resistenza con elevate prestazioni. La costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni termiche tipiche degli impianti elettrici.
Resistenza a filo 5W 33 ohm alta precisione per applicazioni elettriche affidabili