›

Resistenza a filo 5W 22 Ohm alta precisione per circuiti elettrici affidabili

Cod. Rexel EA010605400
Cod. Produttore 010605400
Cod. EAN 8029564536017

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 5 W
  • Valore resistenza: 22 Ω
  • Tensione max lavoro: 500 V
  • Sovraccarico max breve: 1000 V
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Serie: 01/06000-00
  • Dimensioni (LxD): 22 x 9 mm
  • Classe tolleranza: ±5%

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo con potenza nominale di 5 watt e valore di resistenza di 22 ohm. Progettata per garantire stabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offre una dissipazione termica efficiente e precisione nelle prestazioni. Ideale per circuiti che richiedono componenti resistivi robusti e duraturi. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 5 watt con valore di 22 ohm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e performanti. Questo componente garantisce una gestione efficiente della potenza dissipata, assicurando stabilità e durata nel tempo. Ideale per circuiti elettrici dove è necessaria una resistenza precisa e robusta, contribuisce a mantenere la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. La resistenza è realizzata con materiali di alta qualità per garantire prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo prolungato.
Resistenza a filo 5W 22 Ohm alta precisione per circuiti elettrici affidabili