›

Resistenza a filo 5W 15 Ohm alta affidabilità per impianti elettrici e circuiti elettronici

Cod. Rexel EA010605000
Cod. Produttore 010605000
Cod. EAN 8029564535997

Informazioni principali

  • Potenza: 5 W
  • Resistenza: 15 Ω
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Serie: 01/06000-00
  • Max Volt. esercizio: 500 V
  • Max Sovraccarico: 1000 V
  • Dimensioni: 10x9x35 mm
  • Classe tolleranza: ±5%

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo da 5 watt con valore di 0,1 ohm, progettata per garantire elevate prestazioni e affidabilità nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una dissipazione di potenza stabile e una resistenza precisa, assicurando una lunga durata e una gestione efficiente del calore. La sua costruzione robusta la rende adatta all’uso in ambienti industriali e professionali, contribuendo a mantenere la sicurezza e la funzionalità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 5 watt con valore di 15 ohm, progettata per garantire affidabilità e prestazioni costanti in applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una dissipazione di potenza moderata e una resistenza stabile. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell'uso continuo, rendendola adatta a diverse soluzioni di impianti elettrici e apparecchiature elettroniche.
Resistenza a filo 5W 15 Ohm alta affidabilità per impianti elettrici e circuiti elettronici