›

Resistenza a filo 5W 120 ohm compatta alta affidabilità per impianti elettrici

Cod. Rexel EA010607200
Cod. Produttore 010607200
Cod. EAN 8029564536116

Informazioni principali

  • Potenza: 5 W
  • Resistenza: 120 Ω
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Tolleranza: ±5%
  • Materiale: Cemento
  • Max Tensione: 500 V
  • Autoestinguente: Sì
  • Serie: 01/06000-00

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo da 5 watt con valore di 120 ohm, progettata per garantire elevate prestazioni e affidabilità nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una dissipazione termica efficiente e stabilità nel tempo, grazie alla sua costruzione robusta e materiali di alta qualità. La resistenza offre precisione nel controllo della corrente e protezione dei dispositivi elettronici, risultando perfetta per impianti elettrici e sistemi di controllo industriale. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 5 watt con valore di 120 ohm, progettata per garantire affidabilità e prestazioni costanti in applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per l'uso in circuiti che richiedono una dissipazione termica efficiente e una resistenza stabile nel tempo. La resistenza offre un equilibrio ottimale tra dimensioni compatte e capacità di gestione della potenza, rendendola adatta a diverse soluzioni di cablaggio e montaggio. Realizzata con materiali di qualità, assicura durata e sicurezza nell'impiego quotidiano.
Resistenza a filo 5W 120 ohm compatta alta affidabilità per impianti elettrici