›

Resistenza a filo 5 watt 390 ohm alta stabilità termica circuiti elettrici precisione

Cod. Rexel EA010608400
Cod. Produttore 010608400
Cod. EAN 8029564536178

Informazioni principali

  • Potenza: 5 W
  • Valore resistenza: 390 Ω
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Tolleranza: ±5%
  • Serie: 01/06000-00
  • Max tensione lavoro: 500 V
  • Coefficiente temperatura: ±350 PPM/°C
  • Dimensioni (LxD): 22x9 mm

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo con potenza nominale di 5 watt e valore di resistenza di 390 ohm. Progettata per garantire affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche, questa resistenza offre prestazioni costanti e durature. Ideale per circuiti che richiedono componenti resistivi precisi e robusti, assicura un funzionamento sicuro e efficiente. La sua costruzione a filo permette una buona dissipazione del calore, rendendola adatta a impieghi in ambienti con sollecitazioni termiche moderate. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 5 watt con valore di 390 ohm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nella gestione della corrente. Questo componente garantisce stabilità termica e durabilità, ideale per circuiti che necessitano di una dissipazione efficiente dell’energia elettrica. La resistenza è costruita con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni costanti nel tempo, rendendola adatta a impianti elettrici e dispositivi elettronici che richiedono componenti resistivi robusti e performanti.
Resistenza a filo 5 watt 390 ohm alta stabilità termica circuiti elettrici precisione