›

Resistenza a filo 5 watt 330 ohm alta precisione per applicazioni elettriche professionali

Cod. Rexel EA010608200
Cod. Produttore 010608200
Cod. EAN 8029564536161

Informazioni principali

  • Potenza: 5 W
  • Resistenza: 330 Ω
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Tolleranza: ±5%
  • Serie: 01/06000-00
  • Dimensioni: 10x9x35 mm
  • Max Tensione: 500 V
  • Autoestinguente: Sì

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo con potenza nominale di 5 watt e valore di resistenza di 330 ohm, progettata per garantire affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una dissipazione efficiente del calore e precisione nella resistenza elettrica, assicurando prestazioni costanti nel tempo. La struttura robusta e i materiali di qualità conferiscono durata e resistenza agli stress elettrici e termici, rendendola adatta a diversi utilizzi nell'ambito dell'elettronica professionale. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 5 watt con valore di 330 ohm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e performanti. Questa resistenza garantisce una gestione efficiente della potenza e stabilità nelle condizioni operative, rendendola ideale per circuiti elettronici che necessitano di precisione e durata nel tempo. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura un funzionamento sicuro e costante, contribuendo alla protezione e all’efficienza degli impianti elettrici.
Resistenza a filo 5 watt 330 ohm alta precisione per applicazioni elettriche professionali