›

Resistenza a filo 5 watt 220 ohm precisione affidabile impianti elettrici

Cod. Rexel EA010607800
Cod. Produttore 010607800
Cod. EAN 8029564536147

Informazioni principali

  • Potenza: 5 W
  • Resistenza: 220 Ω
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Tolleranza: ±5%
  • Serie: 01/06000-00
  • Max Tensione Lavoro: 500 V
  • Max Tensione Sovraccarico: 1000 V
  • Dimensioni: 10x9x22 mm

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo con potenza nominale di 5 watt e valore di resistenza di 220 ohm, progettata per garantire affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una dissipazione termica efficiente e una resistenza precisa, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni di carico elevato. La sua costruzione robusta la rende adatta all'uso in diversi ambiti dell'elettronica e dell'elettrotecnica. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 5 watt con valore di 220 ohm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di precisione. Questo componente è progettato per garantire stabilità e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo prolungato. La resistenza è adatta per circuiti elettrici che necessitano di un controllo accurato della corrente, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici.
Resistenza a filo 5 watt 220 ohm precisione affidabile impianti elettrici