›

Resistenza a filo 5 watt 2,20 ohm compatta per impianti elettrici affidabili

Cod. Rexel EA010602800
Cod. Produttore 010602800
Cod. EAN 8029564535898

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 5 W
  • Resistenza: 2,20 Ω
  • Tensione massima lavoro: 500 V
  • Tensione sovraccarico: 1000 V
  • Coefficiente temperatura: ±400 PPM/°C
  • Dimensioni: 10x9x22 mm
  • Serie: 01/06000-00
  • Autoestinguente e resistente: fiamma e umidità

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo con potenza nominale di 5 watt e valore di resistenza pari a 2,20 ohm. Progettata per garantire elevata affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche, questa resistenza è ideale per circuiti che richiedono componenti con capacità di dissipazione termica superiore. Il corpo compatto e il materiale di qualità assicurano prestazioni costanti nel tempo, rendendola adatta a utilizzi industriali e professionali nel settore dell’elettronica. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 5 watt con valore di 2,20 ohm, progettata per garantire affidabilità e prestazioni costanti in impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una dissipazione efficiente dell'energia elettrica, assicurando stabilità e durata nel tempo. La resistenza offre un equilibrio ottimale tra potenza nominale e resistenza elettrica, rendendola adatta a diverse soluzioni di cablaggio e circuiti elettrici.
Resistenza a filo 5 watt 2,20 ohm compatta per impianti elettrici affidabili