›

Resistenza a filo 5 watt 180 ohm alta precisione per elettronica industriale e impianti elettrici

Cod. Rexel EA010607600
Cod. Produttore 010607600
Cod. EAN 8029564536130

Informazioni principali

  • Potenza: 5 W
  • Resistenza: 180 Ω
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Tensione max lavoro: 500 V
  • Sovraccarico max: 1000 V
  • Serie: 01/06000-00
  • Dimensioni: 10x9x35 mm
  • Autoestinguenza: Si

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo da 5 watt con valore di 180 ohm, progettata per garantire affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente offre una potenza di dissipazione elevata, adatta per circuiti che richiedono resistenze precise e durature. La struttura robusta assicura una lunga durata e un funzionamento sicuro anche in condizioni di carico costante. Ideale per utilizzi in elettronica industriale e impianti elettrici dove è necessario un controllo preciso della corrente. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 5 watt con valore di 180 ohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una gestione stabile della corrente e una dissipazione efficiente del calore. La resistenza offre robustezza e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative. È adatta per l'uso in apparecchiature elettriche e sistemi elettronici che necessitano di componenti resistivi di alta qualità.
Resistenza a filo 5 watt 180 ohm alta precisione per elettronica industriale e impianti elettrici