›

Resistenza a filo 5 watt 150 ohm per applicazioni elettriche precise e affidabili

Cod. Rexel EA010607400
Cod. Produttore 010607400
Cod. EAN 8029564536123

Informazioni principali

  • Potenza: 5 W
  • Resistenza: 150 Ω
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Tensione max: 500 V
  • Tolleranza: ±5%
  • Serie: 01/06000-00
  • Dimensioni: 10x9x35 mm
  • Autoestinguente: Sì

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo da 5 watt con valore di 150 ohm, progettata per garantire affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una gestione precisa della potenza e una resistenza costante, grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità. La resistenza offre ottime prestazioni termiche e una lunga durata nel tempo, assicurando efficienza e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 5 watt con valore di 150 ohm, progettata per garantire affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una dissipazione di potenza moderata e una resistenza precisa, assicurando prestazioni costanti nel tempo. La resistenza è realizzata con materiali di alta qualità che ne favoriscono la durata e la resistenza alle sollecitazioni termiche, rendendola adatta a diversi ambiti dell’elettronica e dell’elettrotecnica.
Resistenza a filo 5 watt 150 ohm per applicazioni elettriche precise e affidabili