›

Resistenza a filo 5 watt 100 ohm alta precisione applicazioni elettriche

Cod. Rexel EA010607000
Cod. Produttore 010607000
Cod. EAN 8029564536109

Informazioni principali

  • Potenza: 5 W
  • Resistenza: 100 Ω
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Tensione max lavoro: 500 V
  • Sovraccarico max: 1000 V
  • Serie: 01/06000-00
  • Dimensioni: 10x9x35 mm
  • Classe tolleranza: ±5%

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo con potenza nominale di 5 watt e valore di resistenza di 100 ohm. Progettata per garantire stabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche, questa resistenza offre una costruzione robusta e una precisione elevata, ideale per circuiti che richiedono una gestione efficiente della dissipazione di potenza. Il componente è adatto per impieghi che necessitano di una resistenza con bassa tolleranza e capacità di operare in condizioni termiche impegnative. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 5 watt con valore di 100 ohm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nella gestione della potenza. Questo componente garantisce una dissipazione termica efficace e una lunga durata, ideale per circuiti che necessitano di stabilità e prestazioni costanti nel tempo. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e sicurezza nelle installazioni elettriche.
Resistenza a filo 5 watt 100 ohm alta precisione applicazioni elettriche