›

Resistenza a filo 5 watt 10 ohm alta affidabilità per applicazioni elettriche precise

Cod. Rexel EA010604600
Cod. Produttore 010604600
Cod. EAN 8029564535973

Informazioni principali

  • Potenza: 5 W
  • Valore resistenza: 10 Ω
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Tolleranza: ±5%
  • Serie: 01/06000-00
  • Max tensione lavoro: 500 V
  • Max sovraccarico: 1000 V
  • Dimensioni (LxD): 22x10 mm

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo con potenza nominale di 5 watt e valore di resistenza di 10 ohm. Progettata per garantire affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche, offre una bassa tolleranza e una costruzione robusta che assicura prestazioni costanti anche in condizioni di carico elevato. Ideale per circuiti che richiedono una gestione precisa della corrente e una dissipazione termica efficiente. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 5 watt con valore di 10 ohm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nella gestione della corrente. Questo componente garantisce stabilità e durata nel tempo, ideale per circuiti che necessitano di una resistenza costante e performante. La costruzione a filo assicura una dissipazione termica efficace, rendendola adatta a impieghi in ambienti con carichi elettrici moderati.
Resistenza a filo 5 watt 10 ohm alta affidabilità per applicazioni elettriche precise