›

Resistenza a filo 5 watt 0,22 ohm alta affidabilità per elettronica ed elettrotecnica

Cod. Rexel EA010600600
Cod. Produttore 010600600
Cod. EAN 8029564535775

Informazioni principali

  • Potenza: 5 W
  • Resistenza: 0,22 Ω
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Serie: 01/06000-00
  • Voltaggio max lavoro: 500 V
  • Voltaggio max sovraccarico: 1000 V
  • Coefficiente temperatura: ±400 PPM/°C
  • Dimensioni (LxD): 22x9 mm

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo da 5 watt con valore di 0,22 ohm, progettata per garantire affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente offre una potenza nominale di 5 W, ideale per circuiti che richiedono una gestione efficiente della dissipazione termica. La resistenza è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare precisione e durata nel tempo, rendendola adatta a molteplici utilizzi nell'ambito dell'elettronica e dell'elettrotecnica. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 5 watt con valore di 0,22 ohm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e performanti. Questo componente garantisce una gestione efficiente della potenza dissipata, assicurando stabilità e lunga durata nel tempo. Ideale per circuiti che necessitano di una resistenza precisa e costante, è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare resistenza termica e meccanica. Adatta a diversi impieghi nell’ambito dell’elettronica e dell’elettrotecnica, rappresenta una soluzione efficace per il controllo della corrente e la protezione dei circuiti.
Resistenza a filo 5 watt 0,22 ohm alta affidabilità per elettronica ed elettrotecnica