›

Resistenza a filo 5 watt 0,10 ohm alta precisione circuiti elettrici

Cod. Rexel EA010600000
Cod. Produttore 010600000
Cod. EAN 8029564535737

Informazioni principali

  • Potenza: 5 W
  • Valore resistenza: 0,10 Ω
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Tensione max lavoro: 500 V
  • Tensione max sovraccarico: 1000 V
  • Serie: 01/06000-00
  • Dimensioni: 10x9x35 mm
  • Resistenza termica: ±400 PPM/°C

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo con potenza nominale di 5 watt e valore di resistenza di 0,10 ohm. Progettata per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle applicazioni elettriche, questa resistenza offre stabilità e precisione nel controllo della corrente. Ideale per circuiti che richiedono componenti con bassa resistenza e capacità di dissipazione termica efficiente. Realizzata con materiali di qualità, assicura lunga durata e resistenza alle sollecitazioni elettriche e termiche. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 5 watt con valore di 0,10 ohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una resistenza stabile e duratura, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo prolungato. La resistenza offre un'efficace dissipazione del calore e una bassa variazione del valore resistivo, rendendola adatta a molteplici impieghi nel settore elettrico.
Resistenza a filo 5 watt 0,10 ohm alta precisione circuiti elettrici