›

Resistenza a filo 20W 47 ohm stabile affidabile per applicazioni elettriche

Cod. Rexel EA010706200
Cod. Produttore 010706200
Cod. EAN 8029564489436

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Resistenza: 47 Ω
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Tolleranza: ±5%
  • Max Tensione lavoro: 500V
  • Max Tensione sovraccarico: 1000V
  • Dimensioni: 60x14,5x13,5 mm
  • Serie: 01/07012-00

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo con potenza nominale di 20 watt e valore resistivo di 47 ohm. Progettata per garantire stabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche, questa resistenza offre una gestione efficiente della dissipazione termica e una lunga durata nel tempo. Ideale per circuiti che richiedono componenti resistivi robusti e precisi. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 20 watt con valore di 47 ohm, progettata per garantire affidabilità e prestazioni costanti in applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una gestione efficiente della potenza e una resistenza stabile nel tempo. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza termica adeguata, rendendola adatta a diversi impieghi nell’ambito dell’elettronica e dell’installazione elettrica.
Resistenza a filo 20W 47 ohm stabile affidabile per applicazioni elettriche