›

Resistenza a filo 20W 4,7 ohm alta qualità per applicazioni elettriche affidabili e durature

Cod. Rexel EA010703600
Cod. Produttore 010703600
Cod. EAN 8029564489382

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Resistenza: 4,70 Ω
  • Tensione max lavoro: 500V
  • Tensione max sovraccarico: 1000V
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Serie: 01/07012-00
  • Coefficiente temp.: ±400PPM/°C
  • Protezione: Autoestinguente

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo da 20 watt con valore di 4,7 ohm, progettata per garantire elevate prestazioni e affidabilità nel controllo della corrente elettrica. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una dissipazione di potenza significativa e una stabilità termica ottimale. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni elettriche, rendendola adatta all'uso in circuiti elettrici e dispositivi industriali. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 20 watt con valore di 4,70 ohm, progettata per garantire affidabilità e prestazioni costanti in applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una dissipazione di potenza moderata, assicurando stabilità e durata nel tempo. La resistenza è realizzata con materiali di alta qualità per resistere a sollecitazioni termiche e offrire un funzionamento sicuro ed efficiente. Perfetta per utilizzi in ambito elettrico dove è necessaria una resistenza precisa e robusta.
Resistenza a filo 20W 4,7 ohm alta qualità per applicazioni elettriche affidabili e durature