›

Resistenza a filo 20W 33 ohm alta affidabilità per applicazioni elettriche precise

Cod. Rexel EA010705800
Cod. Produttore 010705800
Cod. EAN 8029564489429

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W
  • Resistenza: 33 Ω
  • Tensione max lavoro: 500 V
  • Tensione max sovraccarico: 1000 V
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Serie: 01/07012-00
  • Dimensioni: 14,5x13,5x60 mm
  • Classe tolleranza: ±5%

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo da 20 watt con valore di 33 ohm, progettata per garantire elevate prestazioni in ambito elettrico. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una gestione affidabile della potenza e una resistenza stabile nel tempo. La struttura robusta assicura una lunga durata anche in condizioni operative gravose, rendendola adatta a circuiti elettronici e impianti elettrici che necessitano di componenti resistivi di qualità. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 20 watt con valore di 33 ohm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono un componente affidabile e durevole. Questo dispositivo garantisce una gestione efficace della dissipazione del calore e una resistenza stabile nel tempo, ideale per circuiti che necessitano di precisione e sicurezza. La sua costruzione robusta assicura prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative.
Resistenza a filo 20W 33 ohm alta affidabilità per applicazioni elettriche precise