›

Resistenza a filo 20W 3,30 kOhm precisione alta dissipazione per circuiti elettrici

Cod. Rexel EA010710600
Cod. Produttore 010710600
Cod. EAN 8029564518914

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W
  • Resistenza: 3,30 kΩ
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Serie: 01/07012-00
  • Tensione max lavoro: 500 V
  • Tolleranza: ±5%
  • Dimensioni (LxDxH): 60x13,5x35 mm
  • Autoestinguente: Sì

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo con potenza nominale di 20 watt e valore di resistenza pari a 3,30 kiloohm. Progettata per garantire stabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche che richiedono una dissipazione di potenza elevata. Questo componente è ideale per circuiti che necessitano di una resistenza precisa e duratura, assicurando performance costanti anche in condizioni di carico intenso. La sua costruzione robusta e il materiale di qualità contribuiscono a una lunga durata e a una gestione efficiente del calore. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 20 watt con valore di 3,30 kiloohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una resistenza stabile e duratura, offrendo prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo prolungato. La sua struttura robusta assicura una dissipazione efficace del calore, contribuendo alla sicurezza e alla longevità del dispositivo elettrico in cui è installata.
Resistenza a filo 20W 3,30 kOhm precisione alta dissipazione per circuiti elettrici