›

Resistenza a filo 20W 1 kOhm precisione alta per applicazioni elettriche professionali

Cod. Rexel EA010709400
Cod. Produttore 010709400
Cod. EAN 8029564489504

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W
  • Resistenza: 1,00 kΩ
  • Tolleranza: ±5%
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Massima tensione lavoro: 500 V
  • Massima tensione sovraccarico: 1000 V
  • Dimensioni: 60x14,5x13,5 mm
  • Serie: 01/07012-00

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo da 20 watt con valore di 1,00 kiloohm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono alta precisione e affidabilità. Questo componente garantisce una gestione efficace della potenza dissipata, assicurando stabilità e durata nel tempo. Ideale per circuiti che necessitano di controllo della corrente e regolazione della tensione, offre prestazioni costanti anche in condizioni di carico elevato. La sua costruzione robusta la rende adatta a impieghi industriali e professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 20 watt con valore di 1,00 kiloohm e tolleranza del 5%, ideale per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e precisione nella gestione della corrente. Questo componente è progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo, offrendo prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo prolungato. La resistenza è adatta per circuiti elettrici che necessitano di un controllo accurato della resistenza elettrica, contribuendo a proteggere e ottimizzare il funzionamento degli impianti.
Resistenza a filo 20W 1 kOhm precisione alta per applicazioni elettriche professionali