›

Resistenza a filo 10W 6,8 ohm alta efficienza per applicazioni elettriche professionali

Cod. Rexel EA010624200
Cod. Produttore 010624200
Cod. EAN 8029564488965

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Resistenza: 6,80 Ω
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Tolleranza: ±5%
  • Serie: 01/06200-00
  • Max Tensione lavoro: 500V
  • Dimensioni (LxWxH): 49x10x35 mm
  • Autoestinguenza: Si

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo da 10 watt con valore di 6,8 ohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una potenza dissipata elevata e una resistenza stabile nel tempo. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e un funzionamento sicuro anche in condizioni di lavoro intense. Adatta per utilizzi professionali nel settore elettrico, offre prestazioni costanti e una facile integrazione nei sistemi elettronici. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 10 watt con valore di 6,80 ohm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e performanti. Questo componente garantisce stabilità e precisione nella gestione della corrente, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo negli impianti elettrici. La resistenza è progettata per offrire elevata efficienza e resistenza termica, rendendola adatta a diverse soluzioni di cablaggio e circuiti elettrici.
Resistenza a filo 10W 6,8 ohm alta efficienza per applicazioni elettriche professionali