›

Resistenza a filo 10W 56 Ohm precisione affidabilità applicazioni elettriche

Cod. Rexel EA010626400
Cod. Produttore 010626400
Cod. EAN 8029564489061

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 10W
  • Valore resistenza: 56 Ω
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Tolleranza: ±5%
  • Serie: 01/06200-00
  • Massima tensione lavoro: 500V
  • Dimensioni: 49x10x9 mm
  • Autoestinguenza e resistenza umidità elevate

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo con potenza nominale di 10 watt e valore di resistenza di 56 ohm. Progettata per garantire affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche, assicura una dissipazione termica efficiente e una lunga durata nel tempo. Ideale per circuiti che richiedono componenti resistivi di precisione e alta qualità. La struttura robusta permette un utilizzo sicuro in ambienti industriali e professionali. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 10 watt con valore di 56 ohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una dissipazione di potenza costante e stabile, assicurando performance durature e sicurezza. La resistenza è realizzata con materiali di alta qualità per offrire una resistenza elettrica precisa e una lunga durata nel tempo, rendendola adatta a diversi utilizzi nel settore elettrico.
Resistenza a filo 10W 56 Ohm precisione affidabilità applicazioni elettriche