›

Resistenza a filo 10W 5,6 kOhm tolleranza 5% per applicazioni elettriche precise e affidabili

Cod. Rexel EA010631200
Cod. Produttore 010631200
Cod. EAN 8029564518716

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Resistenza: 5,6 kΩ
  • Tolleranza: ±5%
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Serie: 01/06200-00
  • Coefficiente temp.: ±350 PPM/°C
  • Voltaggio max lavoro: 500V
  • Autoestinguente: Sì

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo con potenza nominale di 10 watt e valore di resistenza di 5,6 kiloohm. Progettata per garantire affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche, questa resistenza offre prestazioni elevate e durata nel tempo, ideale per circuiti che richiedono componenti di precisione e alta potenza. La costruzione robusta assicura una dissipazione efficiente del calore, rendendola adatta a impieghi industriali e professionali. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 10 watt con valore di 5,6 kiloohm e tolleranza al 5%. Questo componente elettrico è progettato per garantire affidabilità e stabilità nelle applicazioni che richiedono una gestione precisa della corrente elettrica. La resistenza a filo assicura una dissipazione termica efficace, rendendola ideale per circuiti che necessitano di componenti resistivi robusti e performanti. La sua costruzione di alta qualità la rende adatta a utilizzi in ambienti elettrici dove è richiesta precisione e durata nel tempo.
Resistenza a filo 10W 5,6 kOhm tolleranza 5% per applicazioni elettriche precise e affidabili