›

Resistenza a filo 10W 47 ohm 5% precisione per circuiti elettrici professionali

Cod. Rexel EA010626200
Cod. Produttore 010626200
Cod. EAN 8029564489054

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Resistenza: 47Ω
  • Tolleranza: ±5%
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Serie: 01/06200-00
  • Temperatura max: +275°C
  • Voltaggio max: 500V
  • Autoestinguente: Sì

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo con potenza nominale di 10 watt e valore di resistenza di 47 ohm, progettata per garantire affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una gestione precisa della corrente, offrendo prestazioni costanti e durature grazie alla sua costruzione robusta. La resistenza è adatta a impieghi industriali e professionali dove è necessaria una dissipazione termica efficace. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 10 watt con valore di 47 ohm e tolleranza del 5%. Progettata per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di qualità, garantisce stabilità nella dissipazione del calore e precisione nella resistenza. Ideale per circuiti elettrici e dispositivi che necessitano di un controllo accurato della corrente. Realizzata con materiali resistenti per assicurare lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.
Resistenza a filo 10W 47 ohm 5% precisione per circuiti elettrici professionali