›

Resistenza a filo 10W 33 ohm compatta per applicazioni elettriche professionali

Cod. Rexel EA010625800
Cod. Produttore 010625800
Cod. EAN 8029564489030

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 10W
  • Valore resistenza: 33 Ohm
  • Tensione max lavoro: 500V
  • Sovraccarico max: 1000V
  • Tipo: Wire-wound
  • Serie: 01/06200-00
  • Coefficiente temperatura: ±350 PPM/°C
  • Resistenza a fiamma: Autoestinguente

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo da 10 watt con valore di 33 ohm, progettata per garantire elevate prestazioni in ambito elettrico. Questo componente offre affidabilità e stabilità nella gestione della potenza, ideale per applicazioni che richiedono una dissipazione termica efficiente. La struttura robusta e il design compatto assicurano una lunga durata e facilità di integrazione nei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 10 watt con valore di 33 ohm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nella gestione della potenza. Questo componente garantisce una dissipazione termica efficace e stabilità nelle prestazioni, rendendolo ideale per circuiti elettronici e impianti elettrici. La resistenza è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, supportando carichi elettrici costanti senza variazioni significative. Adatta per utilizzi professionali e industriali, offre un equilibrio ottimale tra potenza nominale e resistenza elettrica.
Resistenza a filo 10W 33 ohm compatta per applicazioni elettriche professionali