›

Resistenza a filo 10W 22 ohm precisione alta affidabilità applicazioni elettriche

Cod. Rexel EA010625400
Cod. Produttore 010625400
Cod. EAN 8029564489023

Informazioni principali

  • Potenza: 10 W
  • Valore resistenza: 22 Ω
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Tensione max lavoro: 500 V
  • Sovraccarico max: 1000 V
  • Dimensioni: 49x10x9 mm
  • Serie: 01/06200-00
  • Certificazione: RoHS Compliant

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo da 10 watt con valore di 22 ohm, progettata per garantire affidabilità e prestazioni stabili in circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una dissipazione di potenza elevata e una resistenza precisa, assicurando durata e resistenza nel tempo. La struttura compatta e il materiale di alta qualità ne facilitano l’integrazione in diversi sistemi elettrici, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni di utilizzo intenso. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 10 watt con valore di 22 ohm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di precisione. Questo dispositivo garantisce una gestione efficiente della potenza e una lunga durata nel tempo, assicurando stabilità e sicurezza nei circuiti elettrici. La resistenza è progettata per offrire prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative, rendendola una scelta adatta per installazioni elettriche professionali.
Resistenza a filo 10W 22 ohm precisione alta affidabilità applicazioni elettriche