›

Resistenza a filo 10W 18 Ohm alta affidabilità per installazioni elettriche

Cod. Rexel EA010625200
Cod. Produttore 010625200
Cod. EAN 8029564489016

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Resistenza: 18 Ω
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Tolleranza: ±5%
  • Serie: 01/06200-00
  • Max Tensione lavoro: 500V
  • Dimensioni: 49x10x9 mm
  • Autoestinguente: Sì

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo da 10 watt con valore di 18 ohm, progettata per garantire affidabilità e prestazioni stabili in circuiti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una dissipazione efficace del calore e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e precisi nel controllo della corrente elettrica. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 10 watt con valore di 18 ohm, progettata per garantire affidabilità e prestazioni costanti in applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una dissipazione termica efficace e una resistenza stabile, assicurando durata e sicurezza nell'uso quotidiano. La resistenza è realizzata con materiali di alta qualità per offrire precisione e resistenza nel tempo, rendendola adatta a diversi impieghi nell'ambito dell'elettronica e dell'installazione elettrica.
Resistenza a filo 10W 18 Ohm alta affidabilità per installazioni elettriche