›

Resistenza a filo 10W 15 Ohm alta affidabilità controllo corrente elettrico

Cod. Rexel EA010625000
Cod. Produttore 010625000
Cod. EAN 8029564489009

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Resistenza: 15 Ω
  • Tensione max lavoro: 500V
  • Sovraccarico max: 1000V
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Serie: 01/06200-00
  • Coefficiente temp.: ±400 PPM/°C
  • Autoestinguente: Sì

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo con potenza nominale di 10 watt e valore di resistenza di 15 ohm. Progettata per garantire affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche, questa resistenza offre prestazioni costanti in ambienti industriali e civili. Il corpo rettangolare assicura una facile integrazione nei circuiti elettrici, mentre i terminali a filo permettono un collegamento semplice e sicuro. Ideale per il controllo della corrente e la dissipazione di potenza in dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 10 watt con valore di 15 ohm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nella gestione della potenza. Questo componente garantisce stabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per circuiti che necessitano di un controllo accurato della corrente elettrica. La resistenza è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare performance costanti e resistenza alle sollecitazioni termiche. Adatta per installazioni in ambito elettrico e elettronico, offre una soluzione efficiente per la regolazione e limitazione della corrente.
Resistenza a filo 10W 15 Ohm alta affidabilità controllo corrente elettrico