›

Resistenza a filo 10W 12 Ohm compatta per applicazioni elettriche professionali

Cod. Rexel EA010624800
Cod. Produttore 010624800
Cod. EAN 8029564488996

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Resistenza: 12 Ω
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Serie: 01/06200-00
  • Voltaggio max lavoro: 500 V
  • Voltaggio max sovraccarico: 1000 V
  • Dimensioni: 49x10x9 mm
  • Autoestinguente e resistente a umidità

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo da 10 watt con valore di 12 ohm, progettata per garantire affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una dissipazione di potenza elevata e una resistenza precisa. La struttura robusta assicura una lunga durata e prestazioni costanti anche in condizioni di lavoro gravose. Adatta per impieghi industriali e professionali nel settore dell’elettronica e dell’elettrotecnica. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 10 watt con valore di 12 ohm, progettata per garantire affidabilità e prestazioni costanti in applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una gestione precisa della potenza e una dissipazione termica efficace. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durabilità e stabilità nel tempo, rendendola adatta a impieghi professionali e industriali. La resistenza è compatta e facile da integrare in vari tipi di dispositivi elettrici, offrendo una soluzione efficiente per il controllo della corrente e la protezione dei circuiti.
Resistenza a filo 10W 12 Ohm compatta per applicazioni elettriche professionali