Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA010624600
Cod. Produttore
010624600
Cod. EAN
8029564488989

Informazioni di prodotto

RESIST.A FILO 10W 10 OHM 5%

Documentazione tecnica

Resistenza a filo con potenza nominale di 10 watt e valore di resistenza di 10 ohm. Progettata per garantire elevata affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche, questa resistenza è ideale per circuiti che richiedono componenti robusti e precisi. La costruzione a filo assicura una buona dissipazione del calore, rendendola adatta a utilizzi in ambienti con sollecitazioni termiche moderate. Adatta per impieghi professionali nel settore dell'elettronica e dell'elettrotecnica. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 10 watt con valore di 10 ohm, progettata per garantire elevate prestazioni e affidabilità in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di qualità, assicura una lunga durata e una gestione efficiente della dissipazione termica. Ideale per circuiti che richiedono una resistenza stabile e precisa, è adatta a molteplici utilizzi nel settore dell'elettronica e dell'elettrotecnica. La sua costruzione robusta consente un funzionamento sicuro anche in condizioni di carico continuo.

Produttore

Resistenza a filo 10W 10 Ohm alta affidabilità per applicazioni elettriche ed elettroniche