›

Resistenza a filo 10W 1 ohm alta affidabilità per applicazioni elettriche precise

Cod. Rexel EA010622000
Cod. Produttore 010622000
Cod. EAN 8029564488866

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Resistenza: 1,00 Ω
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Tolleranza: ±5%
  • Massima tensione: 500V
  • Autoestinguente: Sì
  • Serie: 01/06200-00
  • Dimensioni: 49x10x9 mm

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo con potenza nominale di 10 watt e valore di resistenza di 1 ohm. Progettata per garantire affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche, questa resistenza è ideale per circuiti che richiedono componenti robusti e performanti. Il corpo rettangolare e i terminali a filo facilitano l'inserimento e il collegamento nei dispositivi elettronici, assicurando una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni termiche. Adatta per impieghi industriali e professionali nel settore dell'elettronica e dell'elettrotecnica. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 10 watt con valore di 1 ohm, progettata per garantire affidabilità e prestazioni stabili in applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una dissipazione di potenza moderata e una resistenza precisa. La resistenza offre durata e resistenza termica, assicurando un funzionamento sicuro e continuo in impianti elettrici e dispositivi elettronici. Grazie alla qualità dei materiali utilizzati, garantisce una lunga vita operativa e prestazioni costanti nel tempo.
Resistenza a filo 10W 1 ohm alta affidabilità per applicazioni elettriche precise