›

Resistenza a filo 10W 1,5 kΩ compatta alta affidabilità applicazioni elettriche

Cod. Rexel EA010629800
Cod. Produttore 010629800
Cod. EAN 8029564489238

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Valore resistenza: 1,50 kΩ
  • Tipo: Resistenza a filo
  • Tolleranza: ±5%
  • Serie: 01/06200-00
  • Max Tensione lavoro: 500V
  • Max Sovraccarico: 1000V
  • Dimensioni (LxD): 49x11,5 mm

Descrizione del prodotto

Resistenza a filo da 10 watt con valore di 1,5 kiloohm, progettata per garantire elevata affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una dissipazione di potenza significativa, offrendo prestazioni costanti e durata nel tempo. La resistenza presenta un corpo compatto e robusto, adatto per installazioni in diversi contesti elettrici ed elettronici. Descrizione del produttore: Resistenza a filo da 10 watt con valore di 1,50 kiloohm, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una potenza di dissipazione moderata e una resistenza stabile nel tempo, assicurando prestazioni costanti e sicurezza. La resistenza è costruita con materiali di alta qualità per offrire durata e resistenza alle sollecitazioni termiche, rendendola adatta a diverse soluzioni di cablaggio e montaggio elettrico.
Resistenza a filo 10W 1,5 kΩ compatta alta affidabilità applicazioni elettriche