Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A7701
Cod. Produttore
VW3A7701
Cod. EAN
3389118065734

Informazioni di prodotto

RESISTENZA 100OHM 50W IP20

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La resistenza di frenatura consente al motore di funzionare durante le frenature di arresto o di rallentamento. Dissipa l'energia frenante e consente la coppia frenante transitoria massima. Ha un valore ohmico di 100 ohm a 20 °C e un grado di protezione IP20. È compatibile con Altivar 312, Altivar 31, Altivar 32, Altivar 320, Altivar 61, Altivar 71 e Altivar easy 310.

tipo di accessori

resistenza di frenata

Serie

Altivar_Machine_ATV320

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Resistenza di frenatura - 100OHM 50W IP20

€ 182,16 x 1 pz.
(pz.)