› Cavi › Accessori MediaTensione

Resina isolamento elettrico riaccessibile 3M Scotchcast 2123 292ml

3M
Cod. Rexel 3M7100220930
Cod. Produttore 7100220930

Informazioni principali

  • Serie: Scotchcast 2123
  • Tensione max: 1 kV
  • Resina bicomponente polibutadiene
  • Temperatura operativa 90°C
  • Protezione ingressi IP68
  • Viscosità bassa e buona bagnabilità
  • Tempo polimerizzazione 24 h a 21°C
  • Resistenza elettrica > 7x10¹² Ωcm

Descrizione del prodotto

3M Scotchcast 2123 è una resina poli-butadienica morbida bicomponente, appositamente formulata per l'isolamento elettrico e la protezione riaccessibile delle giunzioni di cavi a bassa tensione fino a 0,6/1,0(1,2) kV. Questa resina presenta eccellenti proprietà di bagnatura e una viscosità ridotta che ne consentono un facile flusso anche a basse temperature, garantendo un riempimento omogeneo e privo di vuoti d'aria. Offre un isolamento affidabile e omogeneo con buona adesione sia ai cavi che a sé stessa, proteggendo efficacemente dall'umidità. La reazione esotermica è contenuta, con un aumento di temperatura di soli 0,6 K a 24 °C, e la resina può operare continuamente fino a 90 °C, con picchi di emergenza fino a 130 °C. Il prodotto è fornito in sacchetti plastici bicomponenti nel corretto rapporto stechiometrico per garantire una miscelazione precisa. Scotchcast 2123 è conforme alla protezione IP68 secondo IEC 60529, assicurando un'elevata resistenza all'acqua e all'umidità. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: La resina riaccessibile per isolamento elettrico 3M™ Scotchcast™ 2123 è una resina incapsulante a base di polibutadiene morbida bicomponente. Questa resina ha buone caratteristiche di maneggevolezza e prestazioni ed è formulata per la protezione delle giunzioni riaccessibile. Questa resina sigillante multiuso e contro l'umidità si lega a quasi tutte le guaine dei cavi. La resina riaccessibile per isolamento elettrico 3M™ Scotchcast™ 2123 è caratterizzata da buone proprietà di bagnabilità e bassa viscosità. Questa resina morbida e flessibile assicura la polimerizzazione a temperatura ambiente e funge da materiale isolante per giunzioni di cavi che funzionano fino a 1 kV. Scorre facilmente, anche a basse temperature, riempiendo l'involucro e riducendo al minimo i vuoti. È testata conformemente alla norma ASTM, CENELEC HD 623.S1 (EN50393) ed è conforme alla direttive 2011/65/UE (RoHS) e 1907/2007/CE (REACH).

Caratteristiche tecniche

materiale

Altro

Resina isolamento elettrico riaccessibile 3M Scotchcast 2123 292ml