› Cavi › Accessori MediaTensione

Resina isolamento elettrico riaccessibile 3M Scotchcast 250 ml Easy Dispenser

3M
Cod. Rexel 3M7100231726
Cod. Produttore 7100231726

Informazioni principali

  • Serie: Easy Dispenser 250
  • Tensione max: 1 kV
  • Resina bicomponente polibutadiene
  • Temperatura operativa 90°C
  • Resistenza dielettrica 22 kV/mm
  • Protezione IP 68
  • Viscosità bassa
  • Assorbimento acqua 0,18%

Descrizione del prodotto

3M™ Scotchcast™ Easy Dispenser 250 è un dispenser pratico e facile da usare contenente la resina isolante elettrica riaccessibile 3M™ Scotchcast™ Resin 2123. Questa resina è un encapsulante morbido bicomponente a base di polibutadiene, progettato per la protezione riaccessibile delle giunzioni elettriche. La formulazione garantisce un'eccellente bagnabilità e una viscosità ridotta, permettendo un flusso ottimale anche a basse temperature, riempiendo completamente le chiusure e minimizzando le sacche d'aria. È ideale per l'isolamento elettrico e la sigillatura dall'umidità di cavi multicore a bassa tensione fino a 0,6/1 (1,2) kV in cassette di giunzione che richiedono un sistema riaccessibile. La resina offre un isolamento omogeneo e affidabile con buona adesione ai cavi e a se stessa, protezione eccellente contro l'acqua (grado di protezione IP68) e una bassa reazione esotermica, con un aumento di temperatura di soli 0,6 °C rispetto a 24 °C. Può operare continuamente fino a 90 °C, con emergenze fino a 130 °C. Il dispenser da 250 ml è compatibile con pistole applicatrici commerciali e utilizza un miscelatore statico per garantire il corretto rapporto di miscelazione della resina. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: La resina riaccessibile per isolamento elettrico 3M™ Scotchcast™ 2123 è una resina incapsulante a base di polibutadiene morbida bicomponente. Questa resina ha buone caratteristiche di maneggevolezza e prestazioni ed è formulata per la protezione delle giunzioni riaccessibile. Questa resina sigillante multiuso e contro l'umidità si lega a quasi tutte le guaine dei cavi. La resina riaccessibile per isolamento elettrico 3M™ Scotchcast™ 2123 è caratterizzata da buone proprietà di bagnabilità e bassa viscosità. Questa resina morbida e flessibile assicura la polimerizzazione a temperatura ambiente e funge da materiale isolante per giunzioni di cavi che funzionano fino a 1 kV. Scorre facilmente, anche a basse temperature, riempiendo l'involucro e riducendo al minimo i vuoti. È testata conformemente alla norma ASTM, CENELEC HD 623.S1 (EN50393) ed è conforme alla direttive 2011/65/UE (RoHS) e 1907/2007/CE (REACH).

Caratteristiche tecniche

materiale

Altro

Resina isolamento elettrico riaccessibile 3M Scotchcast 250 ml Easy Dispenser