› Cavi › Accessori MediaTensione

Resina epossidica Scotchcast 4 GS 370 ml per giunzioni elettriche fino 1 kV

3M
Cod. Rexel 3M7100229863
Cod. Produttore 7100229863

Informazioni principali

  • Serie: 4 GS
  • Tensione max: 1 kV
  • Resina bicomponente epossidica
  • Indicatore colore miscelazione
  • Temperatura uso: -40°C a +110°C
  • Durezza Shore D: 82
  • Resistenza elettrica: 33 kV/mm
  • Resistente a umidità e corrosione

Descrizione del prodotto

3M Scotchcast Resin 4 GS è una resina epossidica bicomponente progettata per l'isolamento elettrico e la protezione meccanica delle giunzioni di cavi elettrici. Questa resina, che indurisce a temperatura ambiente, offre un'elevata resistenza agli urti, all'umidità e alla corrosione atmosferica, garantendo durata e affidabilità nelle applicazioni sia interne che esterne, comprese quelle sotterranee e sommerse. È priva di sostanze CMR, isocianati, alogeni e SVHC, assicurando sicurezza e compatibilità ambientale. La resina presenta un indicatore di colore che facilita il corretto miscelamento e la completa polimerizzazione, trasformandosi in un verde omogeneo. Le sue proprietà elettriche includono un'eccellente resistività volumetrica e una forte rigidità dielettrica, mentre le caratteristiche meccaniche garantiscono durezza e resistenza elevate. La resina è disponibile in diverse confezioni con sistema di erogazione integrato, adatto a varie esigenze di giunzione e isolamento elettrico. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: La resina 3M™ Scotchcast™ 4 GS è una resina elettrica bicomponente a base epossidica priva di CMR per giunzioni di cavi, con applicazioni fino a 1 kV. La formulazione 3M cambia colore dopo che i due componenti della resina sono stati correttamente miscelati. La resina presenta prestazioni di umidità migliorate durante il processo di polimerizzazione ed è fornita con un ugello di erogazione innovativo integrato nella busta di resina per un'applicazione facile e pulita. La resina 3M™ Scotchcast™ 4 GS è una resina di alta qualità per uso elettrico generale fornita in una busta bicomponente. È incluso uno strumento per l'apertura della busta. Dopo che i componenti giallo e blu sono stati miscelati, la resina si trasforma assumendo un colore verde omogeneo che diventa più scuro quando la resina viene polimerizzata. Questa resina è adatta per l'isolamento elettrico e la protezione meccanica di giunzioni elettriche per applicazioni fino a 1 kV. La resina 3M™ Scotchcast™ 4 GS soddisfa i requisiti IEC 60455-3-8 ed è conforme alla direttiva UE 2011/65/UE (RoHS) e alla direttiva UE 1907/2007/CE (REACH), garantendo il più alto grado di isolamento elettrico per un uso professionale e un'applicazione sicura.

Caratteristiche tecniche

materiale

Resina epossidica riempita

peso netto

496 g

Resina epossidica Scotchcast 4 GS 370 ml per giunzioni elettriche fino 1 kV