› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

RESET10/B PORTELLO+MORSETTIER

DKC
Cod. Rexel DKC052501020
Cod. Produttore 052501020
Cod. EAN 8054684004139

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450V
  • Corrente massima: 30A
  • Grado protezione: IP43/IP66
  • Materiale corpo: lega alluminio
  • Serie: RESET10/B
  • Portafusibile: 5x20 mm, 6,3A
  • Fissaggio: viti inox AISI 304
  • Installazione: pali Ø 88-168 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata di forma e bordi arrotondati. Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica. Contenitore morsettiera, specifica per realizzare l’intero sistema, stampato in resina poliammidica autoestinguente rinforzata con fibra di vetro V0 (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Viti di serraggio in materiale termoplastico rinforzato con fibre a filetto speciale dente di sega. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti in OT 58 (UNI EN 12165) a 3 vie per polo. Per feritoie 45x186 a testate semitonde. Viti di serraggio con testa ad impronta triangolare brevettata azionabile con chiave specifica in dotazione. Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4. Serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox AISI 304 (impronta esagonale incassata). Il fissaggio della morsettiera al palo avviene mediante viti che fuoriescono dal corpo morsettiera e la bloccano contro la parete anteriore del palo. Tensione nominale 450V – corrente massima 30A. Portafusibile per fusibili microvetro 5x20 mm, tensione 250V, portata 6,3A. serraggio cavi 1.5 – 2.5 mmq. Grado di protezione: del contenitore installato IP43; del sistema RESET installato: IP66 secondo CEI EN 60529, IK08 secondo CEI EN 62262 in conformità alla norma EN 40-2 (09/2003). Installazione – Per incasso su pali conici e rastremati diametro min 88 mm – max 168 mm (rilievo all’altezza della feritoia) con feritoia 45x186 mm a testate semitonde. Spessore max dei pali 3-4 mm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

186 mm

Protezione della superficie

Non trattato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cassetta di passaggio cavi

materiale

Alluminio

adatto per diametro tubo

88 mm

RESET10/B PORTELLO+MORSETTIER