› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

RELE- VERTICALE,2CONTATTI,5A/250VCA

Cod. Rexel ONG2R2SNAC120S
Cod. Produttore G2R2SNAC120S
Cod. EAN 4536854936890

Informazioni principali

  • Serie: G2R-2-SNAC120S
  • Tensione nominale bobina: 120 V AC
  • Corrente nominale contatti: 5 A a 250 V AC
  • Configurazione contatti: 2 contatti in scambio (DPDT)
  • Tipo terminali: innesto plug-in
  • Indicatore meccanico: presente con LED
  • Potenza di commutazione max: 1250 VA
  • Certificazioni: UL, CSA, VDE, CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V ca terminali a innesto e LED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

5 A

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

35,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

96 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

96 ... 132 V

RELE- VERTICALE,2CONTATTI,5A/250VCA