› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

RELE-VERT2SPDT5A/250VTERMINNLEDPULS

Cod. Rexel ONG2R2SNAC240S
Cod. Produttore G2R2SNAC240S
Cod. EAN 4536854936913

Informazioni principali

  • Serie: G2R-2-SNAC240S
  • Tensione bobina: 240 V AC
  • Corrente nominale contatti: 5 A
  • Configurazione contatti: 2 contatti in scambio (DPDT)
  • Tipo terminali: innesto push-in
  • LED indicatore integrato: presente
  • Potenza nominale: 5 A a 250 V AC
  • Dimensioni: 29x35.5x20 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V ca terminali a innesto e LED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

5 A

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

35,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

216 ... 264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

216 ... 264 V

RELE-VERT2SPDT5A/250VTERMINNLEDPULS