› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

Relé Trifase MANSEQ FASE 1SPDT200480

Cod. Rexel ONK8DTPH1CN
Cod. Produttore K8DTPH1CN
Cod. EAN 4548583773851

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 200-480 Vc.a.
  • Corrente nominale uscita: 5 A a 250 VAC
  • Protezione: IP20 terminali
  • Dimensioni: 17.5 × 90 × 90 mm
  • Tempo intervento: 0.1 s max
  • Serie: K8DT-PH
  • Temperatura operativa: -20 a 60 °C
  • Certificazioni: UL, CCC, LR, EN 60947-5-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trifase 200..480 Vc.a., 17.5mm, controllo mancanza e sequenza di fase, 1 contatto in scambio

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,5 mm

altezza

90 mm

profondità

90 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

funzione riconoscimento di guasto di fase

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

0,15 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

intervallo di misura della tensione

200 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 480 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

380 ... 480 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

380 ... 480 V

Relé Trifase MANSEQ FASE 1SPDT200480