Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR3D066
Cod. Produttore
LR3D066
Cod. EAN
3389110378139

Informazioni di prodotto

RELE' TERMICO NO DIFF.CAP.OCCH.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Relè di sovraccarico termico TeSys LRD - 1...1,6 A - classe 10 A

tipo di montaggio

applicazione diretta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

intervallo di corrente regolabile

1 A

classe di intervento

classe 10 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

Serie

TeSys_Deca_overload_relays

Produttore

Relè di sovraccarico termico TeSys LRD - 1...1,6 A - classe 10 A