Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD325L
Cod. Produttore
LRD325L
Cod. EAN
3389119215541

Informazioni di prodotto

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 16...25 A - Classe 20A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LRD325L è un relè di sovraccarico termico TeSys LRD di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un campo di regolazione termica compreso tra 17-25 A, una classe di intervento 20 e il rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori 11 kW a 400V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

applicazione diretta/installazione singola

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

intervallo di corrente regolabile

17 A

classe di intervento

CLASS 20

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

Serie

TeSys_Deca_overload_relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 16...25 A - Classe 20A