Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR2K0306
Cod. Produttore
LR2K0306
Cod. EAN
3389110230420

Informazioni di prodotto

Relè sovraccarico termico per motore - TeSys LR2 K - 0,8..1,2 A - Classe 10A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LR2K0306 è un relè di sovraccarico termico TeSys LRK di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys K. Con un range di regolazione termica di 0,8-1,2A, un grado di intervento di classe 10A e un rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori 0,25-0,37kW a 400V. E' composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

applicazione diretta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

intervallo di corrente regolabile

0.8 A

classe di intervento

classe 10 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

Serie

TeSys_LR2K

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore - TeSys LR2 K - 0,8..1,2 A - Classe 10A

€ 47,07 x 1 pz.
(pz.)